SPB4000 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPB4000 LR
Rubix:1078607

Produktdetails : SPB4000 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 4000 mm |
| Innenlänge | 3940 mm |
| Außenlänge | 4022 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | spb |
| Werkstoff | chloropren (neopren) / hochwertige synthetische kautschukmischung mit polyester-zugkordeln und abriebfester gewebeumhüllung (umwickelte konstruktion). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
