SPZ1862 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt

Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPZ1862 LR
Rubix:1543847
SPZ1862 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1862 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1862 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt


Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1862 mm
Innenlänge1824 mm
Außenlänge1875 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriesk s=c plus
Werkstoffdeckschicht; sbr/nr-mischung (styrol-butadien-kautschuk / naturkautschuk); polyester-zugseil
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,51 exkl. MwSt.
/ Stück
22,03 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage