SPA1320 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1320 LR
Rubix:1543779

Produktdetails : SPA1320 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 132 mm |
| Innenlänge | 87 mm |
| Außenlänge | 150 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk s=c plus |
| Werkstoff | sbr/nr-mischung (styrol-butadien / naturkautschuk) mit polyester-zugkordel und gewebeummantelung (umwickelkonstruktion) |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
