SPA1282 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA1282 LR
Rubix:1176452

Produktdetails : SPA1282 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1282 mm |
| Innenlänge | 1237 mm |
| Außenlänge | 1300 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | sk (s=c plus) |
| Werkstoff | sbr/nr-oberlage und -kern-gummimischung; polyester-zugkord; doppelt gummimprägniertes gewebe (umwickelte konstruktion). |
| Min. Einsatztemperatur | -40 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 70 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
