SPA2500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt

Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:SPA2500 LR
Rubix:1078577
SPA2500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2500 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2500 LR Schmalkeilriemen (LR) Optibelt


Schmalkeilriemen laufruhig Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite12,7 mm
Richtlänge2500 mm
Innenlänge2455 mm
Außenlänge2518 mm
Stärke10 mm
Ummanteltja
Seriesk
Werkstoffgummi (standard sbr-nr); cr (chloropren) oder epdm als sonderausführungen erhältlich
Min. Einsatztemperatur-40 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser90 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,46 exkl. MwSt.
/ Stück
38,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage