SPZ562XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ562XHR
Rubix:195649
Hersteller:SPZ 5627700_XH

Produktdetails : SPZ562XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 562 mm |
| Innenlänge | 524 mm |
| Außenlänge | 575 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
234,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
