SPA2000XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPA2000XHR
Rubix:195133
Hersteller:SPA 20007700_XH

Produktdetails : SPA2000XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
| Innenlänge | 1955 mm |
| Außenlänge | 2018 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
675,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
803,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
