SPZ1202XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPZ1202XHR
Rubix:56931
Hersteller:SPZ 12027700_XH

Produktdetails : SPZ1202XHR Schmalkeilriemen (HT) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 9,7 mm |
| Richtlänge | 1202 mm |
| Innenlänge | 1164 mm |
| Außenlänge | 1215 mm |
| Stärke | 8 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
308,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
367,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
