SPZ1010 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPZ1010 DELTA NARROW
Rubix:1734762
Hersteller:962461010
EAN:5414465676703
SPZ1010 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1010 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1010 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1010 mm
Innenlänge973 mm
Außenlänge1023 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
614,68 exkl. MwSt.
/ 121 Stück
731,47 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen