SPC10600EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:SPC10600EL.LTF
Rubix:195407
Hersteller:SPC 106007700_EL

Produktdetails : SPC10600EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 10600 mm |
| Innenlänge | 10547 mm |
| Außenlänge | 10630 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
328,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
390,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
