SPA1282EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:SPA 1282
Rubix:56486
Hersteller:SPA 12827700_EL




Dokumente
Produktdetails : SPA1282EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt
Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x147x147 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 158 g |
| Profil | spa |
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 1282 mm |
| Innenlänge | 1237 mm |
| Außenlänge | 1300 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,81 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
