GN5337.8-CSF Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe, Kugelknopf
Schlüssel für Sicherheitssterngriffe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 5337.8-CSF
Rubix:128821
Hersteller:GN 5337.8-CSF
EAN:4045525463738





Produktdetails : GN5337.8-CSF Schlüssel für Sicherheits-Sterngriffe, Kugelknopf
Der Schlüssel Form CSN kann umgelegt werden, damit das Lösen oder Spannen bei gestecktem Schlüssel weniger behindert wird. Ein Rastmechanismus hält den Schlüsselgriff in der jeweiligen Stellung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Länge | 17 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 55 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 83017000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
