GN598.2-KU-21-10-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.2-KU-21-10-E
Rubix:1865786
Hersteller:598.2-KU-21-10-E
EAN:4045525099081



Produktdetails : GN598.2-KU-21-10-E Zylindergriff, drehbar, ohne Gewindebolzen, Kunststoff
Das herausragende Merkmal der Drehgriffe GN 598.2 ist ihre äußerst robuste Ausführung. Type E ist für den Einsatz in Verbindung mit benutzerspezifischen Gewindebolzen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 21 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
