Referenzen
Roebuck:826607
Rubix:3240692
EAN:3660338046520

Dokumente
Produktdetails : 826607 Schraubendreher 3,5x100mm
Norm: ISO 2380
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Verchromte Klinge, Spitze aus gehärtetem und brüniertem Stahl zur perfekten Anpassung an die Schraube.
Ergonomischer Griff mit Flachstellen.
Zwei-Komponenten-Verbund: Elastomer für den Komfort und Polyamid für die Steifigkeit.
Gewölbte Form für eine bequeme Handhabung, auch bei erhöhten Anzugsdrehmomenten.
Schlitzkopf Screxdriving - 3.5X100 mm
Stärken
Ideal für erhöhte Drehmomente
Technische Informationen
Attribute
| Abdruck | flach |
|---|---|
| Abdruckgröße | 3,5 |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Länge | 100 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
38,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage