Stellschraube Spartex VSTFT5X25EFA2, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 25 mm | Norm: DIN 417

Schlitzschrauben mit Zapfen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VSTFT5X25EFA2
Rubix:3374365
Hersteller:041725 25
EAN:4043377030559
DIN417 M5X25 A2 Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
brand logo
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN417 M5X25 A2 Gewindestift mit Schlitz und Zapfen


Gewindestift mit Schlitz und Zapfen
Gewindestifte mit Schlitz und Zapfen A2 5X25
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser5 mm
Länge25 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Normdin 417
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
Festigkeitsklassea2
Gewindeartmetrisch
Typnippel
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,22 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
72,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

Material/Verarbeitung

Wählen Sie Varianten (31)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an