DIN553 M4X6 A1 Gewindestift mit Spitze und Schlitz

Schlitzschrauben mit Spitze

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFPT4X6EFA2
Rubix:527867
Hersteller:055324 6
EAN:4043377043139
DIN553 M4X6 A1 Gewindestift mit Spitze und Schlitz

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN553 M4X6 A1 Gewindestift mit Spitze und Schlitz


Gewindestift mit Spitze und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Spitze A2 4X6

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge6 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 553
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA1
Gewindeartmetrisch
Typspitzes ende
0,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung