DIN551 M4X8 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz

Schlitzschrauben mit flachem Ende

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VSTFP4X8EFA1
Rubix:527467
Hersteller:055124 8
EAN:4043377041463
DIN551 M4X8 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN551 M4X8 A1 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz


Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A1 4X8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser4 mm
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
NormDIN 551
Abdrucktypschlitz (sl)
Gewindevollgewinde
FestigkeitsklasseA1
Gewindeartmetrisch
Typkonische spitze
27,80 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
33,08 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung