Stellschraube Spartex VSTFP1,6X3EFA2, Gewindedurchmesser: 1.6 mm | Länge: 3 mm | Norm: DIN 551
Schlitzschrauben mit flachem Ende
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VSTFP1,6X3EFA2
Rubix:3375104
Hersteller:0551216 3
EAN:4043377041050


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
Produktdetails : DIN551 M1.6X3 A2 Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestift mit Kegelkuppe und Schlitz
Gewindestifte mit Schlitz und Kegelkuppe A2 1,6X3
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 1,6 mm |
|---|---|
| Länge | 3 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 551 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | a2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Typ | konische spitze |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,26 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
63,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
1,6 mm
Länge
3 mm