9815460115 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SG STEEL PFERD
Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SG STEEL PFERD
Siehe technische InformationenReferenzen
Pferd Tools:64187115
Rubix:3853474
EAN:4007220032800





Produktdetails : 9815460115 Schleifsch. CC-GRIND FLEXØ 115mm crs SG STEEL PFERD
Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SG STEEL für Stahl
•
•
PFERD Schleifscheibe CC-GRIND FLEX SG STEEL, Ø 115
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
