Referenzen
Pferd Tools:42773403
Rubix:1281997
EAN:4007220778449





Produktdetails : 42773403 SCHLEIFBLÄTTER CDR 38 Z 36
Mit harten oder mittelharten COMBIDISC®-Schleifblatthaltern einsetzen-Schleifmittel: Zirkonkorund Z-Besonders gute Zerspanungsleistung bei Grobschliff mit Korn 36 und 60.-Für die Bearbeitung aller harten Stähle geeignet.-Einfache Handhabung;Schneller Werkzeugwechsel;Kein Kleben, kein Verrutschen;Kein Lösen durch Hitze;Vibrationsfreier Lauf;Werkzeug sitzt immer zentrisch-Werkzeug- und Formenbau, Modellbau;Maschinenbau, Automobilbau;Luftfahrt- und Raumfahrtindustrie;Triebwerkbau und -reparatur;Behälter- und Apparatebau (z. B. für Lebensmittel- und chemische Industrie);Gussputzen von Kleinteilen-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s;Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden
Schleifblätter Cdr 38 Z 36
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 38 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
161,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
