Referenzen
Pferd Tools:SBR 38 A 220
Rubix:1283764
Hersteller:45016422
EAN:4007220602096



Produktdetails : 45016422 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A220
Schleifbandrolle Sbr 38 A220
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Körnung | 220 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
