Referenzen
Pferd Tools:SBR 38 A 120
Rubix:1283874
Hersteller:45016412
EAN:4007220602065



Produktdetails : 45016412 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A120
Schleifbandrolle Sbr 38 A120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
