Referenzen
Pferd Tools:SBR 38 A 50
Rubix:1283812
Hersteller:45016405
EAN:4007220602027



Produktdetails : 45016405 SCHLEIFBANDROLLE SBR 38 A 50
Schleifbandrolle Sbr 38 A 50
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 25000 mm |
|---|---|
| Breite | 38 mm |
| Körnung | 50 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
