158 R-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 90-110 mm, 9 mm
Schlauchschelle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:158 R-E
Rubix:801502
Hersteller:115482
EAN:4047322176378

Dokumente
Produktdetails : 158 R-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 90-110 mm, 9 mm
Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 90,0 - 110,0 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 28 g |
|---|---|
| Typ | schlauchschelle |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
