144.010 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 10 mm
Verschlussstecker Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:144.010
Rubix:160844
Hersteller:109929
EAN:4047322028820



Dokumente
Produktdetails : 144.010 Verschlussstecker >Blaue Serie<, Stecknippel 10 mm
Verschlussstecker Blaue Serie , Stecknippel 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, KunststoffUnsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren. Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Blauen Serie empfohlen. Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Typ | verschlussstecker blaue serie |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
