158 D-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 16-25 mm, 9 mm

Schlauchschelle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Riegler:158 D-E
Rubix:801448
Hersteller:115446
EAN:4047322176194
158 D-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 16-25 mm, 9 mm

Technische Zusammenfassung

Typschlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 158 D-E Schneckengewinde-Schl.schelle , (W2), 16-25 mm, 9 mm


Schneckengewinde-Schlauchschelle »blow line«, Chromstahl (W2), Bandbreite 9,0 mm, Spannbereich 16,0 - 25,0 mm.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht13 g
Typschlauchschelle
HerkunftslandPL
Zolltarifcode73269098
0,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,60 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen