243.30-N Nippel für Kupplungen NW 5, MS vernickelt, für Schlauch 8x6
Nippel NW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:243.30-N
Rubix:152299
Hersteller:107181
EAN:4047322059510

Dokumente
Produktdetails : 243.30-N Nippel für Kupplungen NW 5, MS vernickelt, für Schlauch 8x6
Nippel für Kuppl. NW 5, Messing vern., für Schlauch 8x6, SW 14, Betriebsdruck 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Typ | nippel nw |
| Herkunftsland | GR |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
