Referenzen
Ideal - Erich Schlemper:W412020
Rubix:1546043
Hersteller:W412020
EAN:4032104006745


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9957790055 ideal schlauchschelle 12 w4 spannbereich |
|---|
Produktdetails : 9957790055 Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm 12-20mm
Schlauchschelle DIN3017 W4, 12mm 12-20mm IDEAL-Schlemper
IDEAL®-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm. Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
IDEAL®-Schlauchschelle, rostfreier Chrom-Nickel-Stahl Ausführung: DIN 3017. Werkstoff W4, Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl (1.4301). Mit durchgeprägter Bandinnenseite, abgerundeten Kanten und starkem Bandstahl für eine sichere Führung der Schraube und des Bandes zur Übertragung hoher Kräfte. Damit werden bei geringen Leerlaufmomenten gleichzeitig hohe Bruchmomente realisiert. Der Anzug erfolgt über eine geschlitzte Sechskantschraube, Schlüsselweite 7 mm. Anwendung: Geeignet für Kühlwasserverbindungen, drucklose und druckbeaufschlagte Kraftstoffleitungen und Entlüftungen, Ölleitungen, Leitungen in der Haushaltsgeräteindustrie, Schlauchverbindungen in der Nutzfahrzeugindustrie sowie Verbindungen von Leitungen im Sanitärbereich und im Maschinenbau.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9957790055 ideal schlauchschelle 12 w4 spannbereich |
|---|---|
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,70 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std