60- 80 W2 9MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:60- 80 W2 9MM
Rubix:2085
Hersteller:01267702070
EAN:4043171053150
60- 80 W2 9MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ60- 80 w2 9mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60- 80 W2 9MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ60- 80 w2 9mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,59 exkl. MwSt.
/ Stück
1,90 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std