40- 60 W1 9MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:40- 60 W1 9MM
Rubix:172708
Hersteller:01267565050
EAN:4043171051989
40- 60 W1 9MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ40- 60 w1 9mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40- 60 W1 9MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ40- 60 w1 9mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
1,15 exkl. MwSt.
/ Stück
1,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std