100-120 W1 12MM Schlauchschelle

Schlauchschelle

Siehe technische Informationen

Referenzen

Norma:100-120 W1 12MM
Rubix:102162
Hersteller:01366352110
EAN:4043171095174
100-120 W1 12MM Schlauchschelle

Technische Zusammenfassung

Typ100-120 w1 12mm schlauchschelle
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 100-120 W1 12MM Schlauchschelle


Schlauchschelle

Technische Informationen


Attribute
Typ100-120 w1 12mm schlauchschelle
Zolltarifcode73269098
2,20 exkl. MwSt.
/ Stück
2,62 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std