• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(69.295)
    • Lineartechnik(14.571)
    • Antriebstechnik(214.264)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.409)
    • Befestigung / Montage(137.441)
    • Bearbeitung(45.925)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.466)
    • Wartung / Reparatur(3.187)
    • Arbeitsschutz(34.067)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.517)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(428)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    < Zurück
    Rubix Kategorien
    Fluidtechnik
    Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    Befestigungs - / Schutzausstattung
    Befestigungen
    Schlauchklemme
    E29209020 Schlauchschelle

    E29209020 Schlauchschelle

    Schlauchschelle

    Siehe technische Informationen
    Referenzen
    Norgren:E29209020
    Rubix:349191
    brand logo

    Produktdetails : E29209020 Schlauchschelle


    ZUBEHOER
    ZUBEHOER

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode84819000
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2,15 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2,56 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    157 T 2-Ohr-Schl.klemme, Stahl glanzv. (W1), 43-46mm, 10,5mm106/06 PP Klemmbacken6180262274 PA-RI Schelle, Sorte 1A, 2-teilig, Nr. 270, V2A6200162174 Super-Klem, Breitbandschelle, 1-teilig, 162-174mmRSGU 1 28/20 W1 RohrschelleDIN3017 A 50-70/9 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebRAN430X Ran-430 Schelle170-190 W1 12MM SchlauchschelleLNGF 316/16 PA Schellenkörper Gr. 3 D 16mm216-0070-0000 Schlauchschelle zur wasserdichten Befestigung212-0115-2878 Brückenschelle mit Erdung zur Bef. außen gewellten SpiralschRSGU 1 40/20 W1 RohrschelleDIN3017 A 70-90/9 C7 W4 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb60- 80 W4 9MM Schlauchschelle1580 C-12 Schneckengewinde-Schelle, Chromstahl (W 2), 12-20 mm, 12 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap