1821310003 Schlauchschelle
Schlauchschelle für Gewebeschläuche DIN 3017 Form A
Siehe technische InformationenReferenzen
Aventics:1821310003
Rubix:589725
Hersteller:1821310003


Technische Zusammenfassung
| Typ | 1821310003 schlauchschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : 1821310003 Schlauchschelle
Schlauchschelle für Gewebeschläuche, DIN 3017 Form A
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 1821310003 schlauchschelle |
|---|---|
| Einspanndurchmesser | 20 mm |
| Spannbereich, Minimum | 12 mm |
| Verpackungsmenge | packung |
| Spannbereich, Maximum | 20 mm |
| Breite | 13 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
44,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen