• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Pneumatik(101.512)
    • Hydraulik(10.725)
    • Mess- und Regeltechnik(2.421)
    • Schlauch- und Rohrleitungstechnik(6.569)
    • Filtration und Pflege(429)
    Siehe Fluidtechnik
    • Schläuche / Rohre(3.682)
    • Befestigungs - / Schutzausstattung(2.727)
    Siehe Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    1. Rubix Kategorien
    2. Fluidtechnik
    3. Schlauch- und Rohrleitungstechnik
    4. Befestigungs - / Schutzausstattung
    5. Befestigungen
    6. Schlauchklemme
    7. K-SCHL-20 Schlauchschelle 20

    K-SCHL-20 Schlauchschelle 20

    Schlauchschelle 20

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    IMI Norgren:K-SCHL-20
    Rubix:307814
    brand logo

    Produktdetails : K-SCHL-20 Schlauchschelle 20


    Schlauchschelle 20
    Schlauchschelle 20

    Technische Informationen


    Attribute
    Zolltarifcode73269098
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    0,97 € exkl. MwSt.
    / Stück
    1,15 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    32- 52 W2 14MM Schneckengewindeschelle Edelstahl21200350000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch212-0095-0000 Brückenschelle zur Befestigung von außen gewellten Spiralsch18- 28 W4 8MM Schneckengewindeschelle Edelstahl47- 67 W2 8MM Schneckengewindeschelle EdelstahlDIN3017 A 60-80/9 C7 W4 VE 50 Schlauchschellen, A=mit SchneckenantriebDIN3017 A 150-170/12 C7 W4 VE 25 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb25- 40 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktGBS 17-19/18 W1 Gelenkbolzenschelle W1 Spannbereich 17-19 mm / 1 PCK=25 Stk.25- 45 W2 14MM Schneckengewindeschelle Edelstahl14- 22 W4 12MM Schneckengewindeschelle EdelstahlRAN325X Ran-325 Schelle40- 60 W4 12MM Schneckengewindeschelle Edelstahl130-150 W2 12MM Schneckengewindeschelle verzinktDIN3017 A 12-20/9 C7 W4 VE 100 Schlauchschellen, A=mit Schneckenantrieb
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap