6.391-351.0 Schlauchleitung nur für Ersatz DN8 40MP
Schlauchleitung nur für Ersatz DN8 40MP
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:63913510
Rubix:3523200
EAN:4039784378483



Produktdetails : 6.391-351.0 Schlauchleitung nur für Ersatz DN8 40MP
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage.
Stärken
• Patentierter AVS-Anschluss für eine gleichmäßige Drehbewegung und reduzierte Verdrehung
• Doppelte Stahlarmierung für erhöhte Druck- und Abriebfestigkeit
• Knickschutz zur Verlängerung der Lebensdauer des Schlauchs
• Direkte Kompatibilität mit professionellen Kärcher Hochdruckreinigern
• Ausgelegt für den intensiven Einsatz auf Schlauchtrommeln
• Doppelte Stahlarmierung für erhöhte Druck- und Abriebfestigkeit
• Knickschutz zur Verlängerung der Lebensdauer des Schlauchs
• Direkte Kompatibilität mit professionellen Kärcher Hochdruckreinigern
• Ausgelegt für den intensiven Einsatz auf Schlauchtrommeln
Anwendungen
Dieser Hochdruckschlauch findet in zahlreichen Industrie- und Wartungsanwendungen Verwendung. Er eignet sich für den Einsatz in der Automobilindustrie, Logistik, Schwerindustrie sowie im Bauwesen bei Reinigungsarbeiten unter hohem Druck. In Kombination mit professionellen Kärcher Hochdruckreinigern ist er ideal für die Reinigung von Maschinen, Fahrzeugen, Böden oder Metallkonstruktionen. Dank seiner hohen Temperatur- und Druckbeständigkeit ermöglicht er einen zuverlässigen Einsatz in Umgebungen, in denen die Wassertemperatur bis zu 155 °C erreichen kann.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 530x460x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3600 g |
| Länge | 10 m |
| Für Modell | hds 5/11 u plus *eu |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage