HC7210 Schlauch L=3 m 3/8 Zoll

HC7210 Schlauch L=3 m 3/8 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Enerpac:HC7210
Rubix:715571
Hersteller:HC7210
EAN:0662005203079
HC7210 Schlauch L=3 m 3/8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : HC7210 Schlauch L=3 m 3/8 Zoll


Der Hochdruck-Hydraulikschlauch ENERPAC HC-7210 aus der H700-Serie wurde für anspruchsvolle Einsätze entwickelt. Mit einem maximalen Arbeitsdruck von 700 bar und einer Länge von 3 Metern gewährleistet er eine zuverlässige Übertragung hydraulischer Leistung. Seine robuste Bauweise und der Innendurchmesser von 6,4 mm machen ihn ideal für industrielle Umgebungen, in denen Leistung und Sicherheit entscheidend sind.

Eigenschaften:
Der HC-7210 Schlauch ist mit vier Stahllagen verstärkt, darunter zwei Lagen hochfester Stahldrahtgeflechte. Diese Konstruktion sorgt für eine hohe mechanische Belastbarkeit. Die Polyurethan-Außenhülle bietet einen wirkungsvollen Schutz gegen Abrieb. Der Schlauch weist eine geringe volumetrische Ausdehnung unter Druck auf, was die Gesamtleistung des hydraulischen Systems verbessert. An beiden Enden befindet sich eine verpresste Vinylschutzmanschette, welche die Ermüdung reduziert und die Lebensdauer des Schlauchs verlängert.

Spezifikationen:
• Serie: H700 (thermoplastische Schläuche)
• Länge: 3,0 m
• Innendurchmesser: 6,4 mm
• Maximaler Arbeitsdruck: 700 bar
• Sicherheitsfaktor: 4:1
• Anschluss Seite 1: 3/8" NPTF
• Anschluss Seite 2: CH604
• Ölinhalt: 96,51 cm³
• Berechnung des Fassungsvermögens: 32,2 × Länge (m) bei 6,4 mm Innendurchmesser
• Vinylverpressung an den Enden
• Gewicht: 1,5 kg

Informationen zur Marke:
ENERPAC zählt weltweit zu den führenden Herstellern industrieller Werkzeuge und Services. Das Unternehmen bietet Fachleuten einige der sichersten und technologisch fortschrittlichsten Hydrauliklösungen auf dem Markt. Die Produkte unterstützen Anwender bei anspruchsvollen Arbeiten, selbst unter härtesten Einsatzbedingungen und ohne Kompromisse bei Sicherheit oder Leistung. Das Sortiment umfasst eine große Bandbreite: Zylinder und Hebevorrichtungen, Hydraulikpumpen, Spann- und Zugwerkzeuge, Pressen, Abzieher, motorbetriebene Metallbearbeitungs- und Schneidwerkzeuge, Halte- und Positioniersysteme, maßgeschneiderte Lösungen, ergänzende Komponenten sowie Schwerlast-Hubsysteme wie Portalkräne, Seilzylinder und Gleitsysteme. Enerpac ist in zahlreichen Branchen vertreten, darunter die allgemeine Fertigung, industrielle Instandhaltung (MRO), Infrastruktur, Energieerzeugung (erneuerbar, fossil und nuklear), Öl & Gas, Bergbau und Metallurgie, Schiffbau, Bahnindustrie, Luftfahrt und Petrochemie.

Stärken

• Robuste Konstruktion mit Stahlverstärkung
• Polyurethan-Außenhülle mit hoher Abriebfestigkeit
• Hoher Sicherheitsfaktor von 4:1
• Geringe volumetrische Ausdehnung für bessere Systemeffizienz
• Vinylschutz reduziert Ermüdung und verlängert die Lebensdauer
• 3-Meter-Länge (ideal für industrielle Installationen)
• Anschlüsse kompatibel mit Hochdruck-Hydrauliksystemen
• Zuverlässige Übertragung hydraulischer Leistung bis 700 bar

Anwendungen

Dieser Schlauch ist für Hochdruck-Hydrauliksysteme bis 700 bar ausgelegt. Er dient zum Anschluss von Pumpen, Zylindern oder anderen Hydraulikkomponenten. Dank seiner Länge von 3 Metern lässt er sich problemlos in unterschiedlichste industrielle Konfigurationen integrieren. Durch die Stahlverstärkung und den Vinylschutz eignet er sich besonders für Wartungs-, Hebe-, Spann- oder Pressarbeiten, bei denen Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vordergrund stehen.

Technische Informationen


Attribute
Länge3 m
Zolltarifcode39173300
224,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
267,51 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std