Referenzen
SMC:TU0425G4-100
Rubix:2178540
Hersteller:TU0425G4-100

Produktdetails : TU0425G4-100 Schlauch, Polyurethan, dunkelgrün
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 4 mm |
| Farbe | grün |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage