TU0805GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TU0805GR2-20
Rubix:2177188
Hersteller:TU0805GR2-20
TU0805GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegrau
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU0805GR2-20 Schlauch, Polyurethan, hellgrau


Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
-Einsetzbare Schläuche O.D.: Ø 2 bis Ø 16 mm
-Betriebstemperatur: -20 bis 60 °C
-29 Farbvariationen.

Größe: 0805 (O.D. Ø8 I.D. Ø5)
Farbe: GR2 (Light Gray, Solid)
Rollenlänge: 20 m
Rollenlänge: Keine
Suffix: Keine

Stärken

-Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser5 mm
Außendurchmesser8 mm
Farbegrau
Werkstoffpolyurethan
Rollenlänge20 m
Min. Betriebsdruck-1,013 bar
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
34,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage