Referenzen
SMC:TU0604R2-100
Rubix:2189600
Hersteller:TU0604R2-100

Produktdetails : TU0604R2-100 Schlauch, Polyurethan, hellrot
Die Schläuche der Serie TU stellen einen neuen hohen Qualitätsstandard bei Polyurethanschläuchen in metrischen Größen dar. Die Serie TUH, harte Polyurethanschläuche, ist als Standard- oder Hochdruckausführung erhältlich und TUS ist ein weicher Polyurethanschlauch.
Stärken
-Erhältlich in 8 Standardfarben
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Erhältlich in 2 Rollengrößen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | polyurethan |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage