TISA11B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz

Schläuche

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:TISA11B-20
Rubix:2188432
EAN:3618036137712
TISA11B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6,99 mm
Außendurchmesser9,53 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TISA11B-20 Schlauch, Weichpolyamid, schwarz


Die TISA-Serie ist ein weicher Nylonschlauch für allgemeine Luftanwendungen. TISA ist in zölligen Größen erhältlich und wird standardmäßig als 20-m-Rolle in den Farben Schwarz und Weiß geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht698 g
Innendurchmesser6,99 mm
Außendurchmesser9,53 mm
Farbeschwarz
Werkstoffnylon 12
Rollenlänge20 m
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandJP
69,39 exkl. MwSt.
/ Stück
82,57 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage