2608000565 Saugschlauch 5 m DN35 inkl. Werkzeugmuffer

Schlauch mit Bajonettverschluss

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:2608000565
Rubix:1474248
EAN:3165140713634
BOS-2608000565 Saugschlauch 5 m DN35 inkl. Werkzeugmuffer

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 2608000565 Saugschlauch 5 m DN35 inkl. Werkzeugmuffer


Der Staubsaugerschlauch ist ein Zubehörteil für die Bosch Staubsauger. Er verfügt über einen Bayonettverschluss und wird mit einem Adapter für Elektrowerkzeuge geliefert. Durchmesser mm: 35, Nennweite [mm]: 35, Länge [m]: 5,00, Passend zu: GAS12-25/12-25PS; GAS 15 PS; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GNF 20 CA; GNF 35 CA; GNF 65 A; GOF 130 Professional.
Schlauch mit Bajonettverschluss, 5 m, 35 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1250 g
Verpackungsmaße (L x B x H)465x460x115 mm
Gewicht der Verpackung1220 g
Länge5 m
Zolltarifcode40092200
131,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen