4.440-303.0 Saugschlauch DN40, 4m, ölbest., kompl.
Saugschlauch DN40, 4m, ölbest., kompl.
Siehe technische InformationenReferenzen
Kärcher:44403030
Rubix:3848761
EAN:4002667063226



Produktdetails : 4.440-303.0 Saugschlauch DN40, 4m, ölbest., kompl.
Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 600x600x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1656 g |
| Länge | 4 m |
| Farbe | schwarz |
| Modell | flexible d?aspiration 4m dn40 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
