843775 Spiralschlauch Ø 36 mm Grün für 839944
Flexible Rohre mit 1 Endstück
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:867057
Spartex:843775
Rubix:3249922
EAN:3660338068737

Dokumente
Produktdetails : 843775 Spiralschlauch Ø 36 mm Grün für 839944
Schlauch mit 1 Klemme für GISS-Staubsauger
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 2 m |
|---|---|
| Farbe | grün |
| Modell | green hose ø 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
