Referenzen
Kärcher:44404670
Rubix:2828788
EAN:4002667063981



Produktdetails : 4.440-467.0 Saugschlauch DN61-10,0m
Der Saugschlauch in Nennweite DN 
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 700x700x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5100 g |
| Länge | 10 m |
| Farbe | schwarz |
| Modell | flexible d?aspiration 10m dn61 |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
158,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
