779.SILR2PB LED-Inspektionslampe mit Ladegeraet
Schlanke kabellose Wanderlampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:779.SILR2PB
Rubix:3475694
EAN:3662424148576

Produktdetails : 779.SILR2PB LED-Inspektionslampe mit Ladegeraet
Die kabellose Inspektionslampe FACOM 779.SILR2 „Slim“ wurde entwickelt, um eine leistungsstarke und flexible Beleuchtung in schwer zugänglichen Bereichen zu gewährleisten. Dank ihres kompakten Formats und der ergonomischen Bauweise ermöglicht sie Fachkräften ein effizientes Arbeiten selbst in engen Umgebungen.
Eigenschaften:
Die FACOM Slim-Lampe 779.SILR2 überzeugt durch ihr ergonomisches Design mit um 45° geneigten Flächen, die ein sicheres Ablegen während des Einsatzes ermöglichen. Ihr schlankes Gehäuse ist ideal, um schwer erreichbare Stellen auszuleuchten. Drei Helligkeitsstufen bieten optimale Lichtverhältnisse für verschiedene Anwendungen: 400 Lumen für 8 Stunden, 200 Lumen für 17 Stunden und 40 Lumen für bis zu 40 Stunden. Die Lampe ist stoßfest (IK08), sturzsicher bis 2 Meter und beständig gegen Wasser, Öl, Lösungsmittel und Werkstattchemikalien (IP67).
Die hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterie lässt sich in rund 3 Stunden schnell aufladen und verfügt über eine Ladestandsanzeige. Im Lieferumfang enthalten sind ein 220V-Netzladegerät, ein Kfz-Ladeadapter sowie ein USB-Kabel.
Spezifikationen:
• Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 50 mm, Stärke 17 mm, Lampenkopf 25 mm
• Lichtstrom: 400 lm (8 h), 200 lm (17 h), 40 lm (40 h)
• Beleuchtungsstärke: 150 Lux @ 1 m (400 lm), 70 Lux @ 1 m (200 lm), 20 Lux @ 1 m (40 lm)
• Stoßfestigkeit: IK08, Stürze bis 2 m
• Schutzart: IP67 (wasser-, öl- und lösungsmittelbeständig)
• Akku: Lithium-Ionen, Schnellladung ca. 3 h, mit Ladeanzeige
• Lieferumfang: Netzladegerät 220V, Kfz-Ladegerät, USB-Kabel
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• 2012/19/EU (WEEE) – Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte
• 2014/30/EU (EMV) – Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute in Werkstätten, auf Baustellen, in der Industrie, im Automobilsektor und in zahlreichen technischen Bereichen. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automotive, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie und Großprojekte.
Von ihrem ersten Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Profi-Werkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Fachkräften zu steigern.
Eigenschaften:
Die FACOM Slim-Lampe 779.SILR2 überzeugt durch ihr ergonomisches Design mit um 45° geneigten Flächen, die ein sicheres Ablegen während des Einsatzes ermöglichen. Ihr schlankes Gehäuse ist ideal, um schwer erreichbare Stellen auszuleuchten. Drei Helligkeitsstufen bieten optimale Lichtverhältnisse für verschiedene Anwendungen: 400 Lumen für 8 Stunden, 200 Lumen für 17 Stunden und 40 Lumen für bis zu 40 Stunden. Die Lampe ist stoßfest (IK08), sturzsicher bis 2 Meter und beständig gegen Wasser, Öl, Lösungsmittel und Werkstattchemikalien (IP67).
Die hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterie lässt sich in rund 3 Stunden schnell aufladen und verfügt über eine Ladestandsanzeige. Im Lieferumfang enthalten sind ein 220V-Netzladegerät, ein Kfz-Ladeadapter sowie ein USB-Kabel.
Spezifikationen:
• Abmessungen: Länge 301 mm, Breite 50 mm, Stärke 17 mm, Lampenkopf 25 mm
• Lichtstrom: 400 lm (8 h), 200 lm (17 h), 40 lm (40 h)
• Beleuchtungsstärke: 150 Lux @ 1 m (400 lm), 70 Lux @ 1 m (200 lm), 20 Lux @ 1 m (40 lm)
• Stoßfestigkeit: IK08, Stürze bis 2 m
• Schutzart: IP67 (wasser-, öl- und lösungsmittelbeständig)
• Akku: Lithium-Ionen, Schnellladung ca. 3 h, mit Ladeanzeige
• Lieferumfang: Netzladegerät 220V, Kfz-Ladegerät, USB-Kabel
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• 2012/19/EU (WEEE) – Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte
• 2014/30/EU (EMV) – Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute in Werkstätten, auf Baustellen, in der Industrie, im Automobilsektor und in zahlreichen technischen Bereichen. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automotive, Schienenverkehr, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Hochtechnologie und Großprojekte.
Von ihrem ersten Schraubenschlüssel bis hin zu einem umfangreichen Sortiment innovativer Handwerkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Profi-Werkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistungsfähigkeit und Effizienz von Fachkräften zu steigern.
Stärken
• Kompaktes Slim-Design für Arbeiten in engen Bereichen
• Leistungsstarkes Licht mit drei Helligkeitsstufen
• Lange Betriebsdauer bis zu 40 Stunden (je nach Modus)
• Stoß-, sturz-, wasser- und chemikalienbeständig
• Schnellladefunktion in ca. 3 Stunden mit Ladezustandsanzeige
• Leistungsstarkes Licht mit drei Helligkeitsstufen
• Lange Betriebsdauer bis zu 40 Stunden (je nach Modus)
• Stoß-, sturz-, wasser- und chemikalienbeständig
• Schnellladefunktion in ca. 3 Stunden mit Ladezustandsanzeige
Anwendungen
Die FACOM 779.SILR2 Slim Inspektionslampe eignet sich ideal für mobile und stationäre Wartungsarbeiten, insbesondere in Werkstätten, der industriellen Instandhaltung, im Maschinenbau, in der Fahrzeugtechnik sowie bei Einsätzen auf Baustellen. Sie ist die perfekte Lösung für alle Profis, die eine zuverlässige, robuste und ergonomische Arbeitsleuchte für anspruchsvolle Umgebungen benötigen.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 400 lm |
|---|---|
| Spannung | 220 V |
| Leistung | 40 W |
| Länge | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage