9914591001 Akku-Stableuchte LINE LIGHT R 150Lumen + 600Lumen
Stableuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Scangrip:03.5244
Rubix:1976062
Hersteller:03.5244
EAN:5708997352441
Produktdetails : 9914591001 Akku-Stableuchte LINE LIGHT R 150Lumen + 600Lumen
Akku-Stableuchte LINE LIGHT R 150Lumen + 600Lumen Scangrip
Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R Ausführung: Besonders schlankes Gehäuse aus Kunststoff, robust und wasserdicht, mit zusätzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (50/100 %). Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung.
Akku-LED-Stableuchte LINE LIGHT R Ausführung: Besonders schlankes Gehäuse aus Kunststoff, robust und wasserdicht, mit zusätzlichem oberem Punktlicht und integriertem Akku. Leuchtstärke 2-stufig einstellbar (50/100 %). Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Lieferung mit Cliphalter mit Magnet und Haken zur flexiblen Anbringung.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 85131000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
105,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std