Referenzen
Rubix-DE:35221
Rubix:1547523
Hersteller:35221
Produktdetails : 9914591005 Stableuchte LINE LIGHT 75 600Lumen
Stableuchte LINE LIGHT 75 600Lumen Scangrip
Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT Ausführung: Besonders schlanke Stableuchte mit spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Anwendung: Zur Umsetzung individueller Anforderungen in der Beleuchtung in Industrie und Handwerk. Auswahl der Stableuchten in den gewünschten Längen des Netzteils gemessen an der benötigten Wattzahl je Leuchte oder Leuchtenverbund, Netzkabel zum Verbinden der einzelnen Elemente sowie Stecker.
Stableuchten-Baukastensystem LINE LIGHT Ausführung: Besonders schlanke Stableuchte mit spritzwassergeschütztem Kunststoffgehäuse. Fokussierter Lichtwinkel von 75° zur kräftigen Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Arbeitstemperatur von -10 °C bis +40 °C. Anwendung: Zur Umsetzung individueller Anforderungen in der Beleuchtung in Industrie und Handwerk. Auswahl der Stableuchten in den gewünschten Längen des Netzteils gemessen an der benötigten Wattzahl je Leuchte oder Leuchtenverbund, Netzkabel zum Verbinden der einzelnen Elemente sowie Stecker.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94054099 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
114,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
136,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

