Referenzen
Fischer:551331
Rubix:3833663
Hersteller:D-WL 8,0 x 155/230
EAN:4048962286892




Technische Zusammenfassung
| Gesamtlänge | 230 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Material des Körpers | stahl |
Produktdetails : D-WL 8.0X155/230 Schlangenbohrer
Schlangenbohrer mit 6-kant Schaft und Zentrierspitze
• Zentrierspitze mit Gewinde für einen schnellen Anbiss
• Vorschneider sorgt für präzise und ausrissfreie Bohrungen
• Großvolumige Wendel für schnellen Spanabtrag und Spanabfuhr
Schlangenbohrer mit selbstzentrierender Gewindespitze für ein punktgenaues Anbohren. Durch spezielle Vorschneider werden präzise und ausrissfreie Bohrungen gewährleistet. Ideal geeignet zum Bohren tiefer Löcher in Weich-, Hartholz und Balken.
Stärken
• Zentrierspitze mit Gewinde für schnellen Anbiss und Bohrfortschritt
• Geschliffene Schneide mit abgestimmter Geometrie für schnellen Spanabtrag
• Vorschneider für präzises und ausrissfreies Bohren
• Gehärteter Bohrkopf und Hauptschneiden für eine hohe Standzeit
• Abgesetzter Schneidkopf verhindert ein Verklemmen im Bohrloch
• Großvolumige Wendel für schnelle Spanabfuhr
• Sechskantschaft für optimalen Halt verhindert Rutschen im Bohrfutter
Anwendungen
• Holzbaustoffen
• Holz- und Plattenbaustoffen
• Harthölzer (z. B. Buche, Eiche, ...)
• Holzbalken
• Weichhölzer
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 230 mm |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Schafttyp | sechseckig |
| Schnittlänge | 155 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage