9772510300 Forstnerbohrer Bormax WS 30mm Gesamtlänge 90mm

9772510200 Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 20mm GL 90mm Famag

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAMAG®:1622.030
Rubix:2933126
Hersteller:1622.030
EAN:4026271012708
9772510300 Forstnerbo. Bormax 2.0 WS 30mm GL 90mm Famag

Produktdetails : 9772510300 Forstnerbohrer Bormax WS 30mm Gesamtlänge 90mm


Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS

Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird.

Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.
Forstnerbo. Bormax 2.0 WS30mm GL 90mm Famag
Forstnerbohrer Bormax® 2.0 WS Ausführung: Legierter Werkzeugstahl. Mit Zentrierspitze, zwei versetzt genuteten Hauptschneiden und einer Umfangschneide mit Längsrillen. Dadurch wird weniger Kraft benötigt, wodurch geringere Reibung entsteht und so weniger Hitze erzeugt wird. Anwendung: Zum schnellen, kraftsparenden Bohren in Weichholz, europäischem Hartholz und Plattenwerkstoffen.

Technische Informationen


Attribute
31,99 exkl. MwSt.
/ Stück
38,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std