9980200002 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 2mm
Schlagbuchstabensatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Kukko:331-002
Rubix:1039774
Hersteller:331-002
EAN:4027474627607
Produktdetails : 9980200002 Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 2mm
Schlagbuchstaben-Satz vernickelt Schrifthöhe 2mm KUKKO
Schlagbuchstaben Ausführung: 27-teilig (A-Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.
Schlagbuchstaben Ausführung: 27-teilig (A-Z in Großbuchstaben). Aus hochwertigem Spezial-Werkzeugstahl, Schriftbild nach DIN 1451. Anwendung: Zum Beschriften und Kennzeichnen von Werkstücken. Ausführung nach DIN 7353. Mit starkem Schaft, vernickelt, Schlagkopf induktiv gehärtet, mit Festigkeit bis 1200 N/mm². In Kunststoffbox mit aufklappbarem Deckel, versetzt angeordnet für leichte Entnahme.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82073010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std